セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"ディープソケット10・12・13・14・17・19mm、3/8"ユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット:4・5・6mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き):T20・25・30、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー:75・150mm、コンビネーションレンチ:10・12・13・14mm、強力型プライヤー200mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ダイヤモンドチップドライバー(+)No2×100mm、ダイヤモンドチップドライバー(-)6×100mm、ベアリング式2段引出しツールボックス
寸法(mm)(ツールボックス)453×240×220
質量(kg)10
色黒