Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの コンビネーションスパナ
スタビーダブルフレックスギアレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48670678
品番
DFGS-08
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。
ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
全長(mm)
110
質量(g)
48
寸法D1(mm)
18.8
寸法D2(mm)
18.7
寸法T1(mm)
6.7
サイズ(mm)
8