曜日別特売
SSB-30A4-65 段ボール(A4用) イトーキ 48670747

※カラーバリエーション

段ボール(A4用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
イエロー
内容量1セット(5箱)注文コード48670747品番SSB-30A4-65
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

組立式ボックスファイル(段ボール)A4用 [65/イエロー]。活用の幅が広く、書類整理に役立つボックスファイル。ダンボールを素材に使用しています。サイズは、A4用、B5用、B4・データ用の3種類。用途に合わせてお好みのタイプをお選び下さい。

用途ファイル用品サイズA4用イエロー材質段ボール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320×200(H120)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量6以上のご注文(数量1につき)200/税込220
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量6以上のご注文(数量1につき)400/税込440
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする