画像準備中

ストレートハイスドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) ドリル径(Φmm)3.9 注文コード48670755 品番GSDL3.9
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はドリル径・内容量など113種類から選べます 他の種類を見る

高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。

ドリル径(Φmm)3.9 溝長(mm)43 全長(mm)75 材質ハイス 材質(本体)HSS(SKH51) 公差h7 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等 硬度HRC662〜63 表面処理窒素処理 先端角度(Φ2.4以下)118°、(Φ2.5以上)135° ドリルのシンニング形状(2.4以下)なし、(Φ2.5以上)Xシンニング 加工深さ3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする