※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43SR130 スピードコンビネーションレンチ Pro-Auto 48670757 43SR130 スピードコンビネーションレンチ Pro-Auto 48670757

スピードコンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48670757 品番 43SR130
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。
スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。
メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。

全長(mm)170 質量(g)66 寸法D1(mm)26.5 寸法D2(mm)20.4 サイズ(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする