ノート A罫 A5

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 注文コード48670826 品番-
販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

上質紙を使用した日本製のノートです。
開きやすい無線綴じタイプ。日本製。
■セミB5の注文コード:48670835
■A4の注文コード:48670844

用途いろいろな作業の記録やメモに。 サイズA5 縦(mm)210 横(mm)148 行数24 紙質上質紙 A罫 坪量(g/m2)70 罫幅(mm)7 製本無線とじ
注意
※筆記用具以外の用途には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48670826
2026-02-12
用途:
言葉の記録
その他業種

使いやすく、いろいろナウ通販探し、やっとお得なノートにであえました。

対象商品:
48670826
2023-02-14
用途:
メモ用
医療・福祉・介護関連業

安価で使いやすい大きさで良かったです。値段のわりに満足度が高いです。
また購入すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48670826
2023-05-16
用途:
記録用

このサイズのものが欲しかったので、購入しました。
その際、価格もお手頃価格だったのも決めてでした。

対象商品:
48670826
2022-04-10
用途:
農作業の記録 使用農薬の記録 作業スケジュール 等
農・林・水産業

びっくりするほど安くて得した感が大きい。サイズは思っていたよりひと回り小さいが、支障は無い。

1人が参考にしています
対象商品:
48670826
2025-01-25
用途:
個人的な業務日誌に使っています
その他業種

サイズがバックに入る点優秀
目盛が薄い色で判読しにくい。もっとはっきりつけてほしい。

対象商品:
48670826
2021-07-01
用途:
商談などのメモに使用
製造業

10年以上、A5サイズのノートを使用しています。
最近、お気に入りだったメーカーのノートが廃盤になったので、こちらを使ってみました。
紙質も良いし、継続して使用することしました。

大阪魂にも同じサイズのノートありますが、こちらの方が質が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする