曜日別特売
P-DTD8150 ダイヤモンドチップドライバー Pro-Auto 48670949

ダイヤモンドチップドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸長(mm)150
全長(mm)268
質量(g)161
内容量1個注文コード48670949品番P-DTD8150
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で長寿命!
使い込むほどネジに食い付きトルク力がアップ。
グリップハンドルはアセテート樹脂を採用し、耐油性抜群。コットン繊維配合で衝撃を吸収し、耐久性も優れています。
軸部にスパナが掛けられる六角ナット仕様のため、増し締め作業に最適です。

幅(mm)8厚さ(mm)1.2全長(mm)268質量(g)161軸長(mm)150材質(グリップ)アセテート樹脂サイズ(mm)(-)8×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする