※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ビットソケット
Pro-Autoの ヘキサゴン
9.5sq ロングヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48670994
品番
1336L07
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ロングヘックスビットソケット9.5(3/8)
全長(mm)
100
質量(g)
78
寸法D(mm)
19.8
差込角(sq.)
9.5
ビット全長(mm)
70
サイズ(mm)
7