※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1336L12 9.5sq ロングヘックスビットソケット Pro-Auto 48671028 1336L12 9.5sq ロングヘックスビットソケット Pro-Auto 48671028 1336L12 9.5sq ロングヘックスビットソケット Pro-Auto 48671028

9.5sq ロングヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48671028 品番 1336L12
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

ロングヘックスビットソケット9.5(3/8)

全長(mm)100 質量(g)119 寸法D(mm)19.8 差込角(sq.)9.5 ビット全長(mm)70 サイズ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする