画像準備中

外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48671114 品番 3203-25A
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様DIN863-1準拠 測定範囲(mm)0〜25 寸法L(mm)32 目量(mm)0.01 寸法a(mm)9 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.002 寸法b(mm)28 精度(μm)±2 定圧装置ラチェットストップ 材質(測定面)超硬チップ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする