画像準備中

外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48671148 品番 3203-100A
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●DIN863-1準拠●基準棒付●付属基準棒:75mm 測定範囲(mm)75〜100 寸法L(mm)107 目量(mm)0.01 寸法a(mm)15 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.003 寸法b(mm)60 精度(μm)±3 定圧装置ラチェットストップ 材質(測定面)超硬チップ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする