INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の アナログ外側マイクロメータ
外側マイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48671166
品番
3203-150A
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●DIN863-1準拠●基準棒付●付属基準棒:125mm
測定範囲(mm)
125〜150
寸法L(mm)
158
目量(mm)
0.01
寸法a(mm)
16.5
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.003
寸法b(mm)
85
精度(μm)
±3
定圧装置
ラチェットストップ
材質(測定面)
超硬チップ付