INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の アナログ外側マイクロメータ
外側マイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48671175
品番
3203-175A
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●DIN863-1準拠●基準棒付●付属基準棒:150mm
測定範囲(mm)
150〜175
寸法L(mm)
183
目量(mm)
0.01
寸法a(mm)
19.4
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.004
寸法b(mm)
104
精度(μm)
±4
定圧装置
ラチェットストップ
材質(測定面)
超硬チップ付