P-DTBLH05 9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット Pro-Auto 48671220

P-DTBLH05 9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット Pro-Auto 48671220
P-DTBLH05 9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット Pro-Auto 48671220

9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード48671220品番P-DTBLH05
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング9.5(3/8)
従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。

用途あらゆる整備作業に全長(mm)100質量(g)48寸法D(mm)17.8差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)74サイズ(mm)5
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする