Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケットハンドル
Pro-Autoの スピンナハンドル
スライディングTバー&スピードハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48671466
品番
STS-308
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
トルクが必要な作業やスピーディーな作業に威力を発揮します。
これ1丁で2通りの使い方ができます。
全長(mm)
255
質量(g)
279
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
16.5
差込角(sq.)
9.5