Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケットハンドル
Pro-Autoの スピンナハンドル
9.5フィンガーチップラチェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48671484
品番
RH-305T2
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
指先で軽くつまんで作業ができます。
ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途
狭い場所の作業に最適
質量(g)
62
タイプ
フィンガーチップ72山
外径(Φmm)
44
寸法D(mm)
32.5
差込角(sq.)
9.5