Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケットハンドル
Pro-Autoの ラチェットハンドル
1/4スタビーラチェット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48671509
品番
SBR-722
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スタビーラチェット ギア数72山6.35(1/4)
プッシュボタンを押すことによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。
手の中にすっぽり入るコンパクトサイズです。
用途
各種ボルト・ナットの締結作業
材質
クロームバナジウム鋼
幅(mm)
24
全長(mm)
85
質量(g)
100
タイプ
プッシュ・72山 85mm
差込角(sq.)
6.35
注意
※パイプ等を継ぎ足して使用しないこと