1/4フレックススタビーラチェット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48671518 品番SFR-722
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ギア数72山の首振り型コンパクトラチェット
プッシュボタンを押すによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。
フレックス機構採用により、作業角度にとらわれることなく使用できます。
手の中にすっぽり入るコンパクトサイズ。

用途各種ボルト・ナットの締結作業 幅(mm)25 全長(mm)112 質量(g)145 タイプフレックス・72山 差込角(sq.)6.35
注意
※パイプ等を継ぎ足して使用しないこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする