3/8SQQスーパーテンフレックスラチェット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48671527 品番STR-03F
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)
歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!
ラチェット頭部が首振機構になっています。
複雑で狭い場所での作業に便利です。
本締めOK!

全長(mm)215 質量(g)270 タイプフレックス 寸法D1(mm)27.3 寸法D2(mm)27 差込角(sq.)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする