※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
12.7ディープソケット 12角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48671624
品番
241150
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ディープソケット12.7(1/2)
奥深いボルト、ナットの脱着が可能。
ボルトが長い場合の作業にも便利です。
用途
あらゆる整備作業に
寸法(mm)
【Dd】22
全長(mm)
82
質量(g)
138
差込角(sq.)
12.7
サイズ(mm)
15
寸法Ds(mm)
22
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください