※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
19.0ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48671859
品番
165030
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ソケット19.0(3/4)
用途
あらゆる整備作業に
寸法(mm)
【Dd】36
全長(mm)
50
質量(g)
196
差込角(sq.)
19
サイズ(mm)
15/16"
寸法Ds(mm)
34
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください