ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ本体
ブロードウォッチの 防犯用カメラ
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48672410
品番
SEC-CAN-E4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
LANケーブルより給電できる400万画素ネットワークカメラ
防犯カメラセット SEC-N-*Mシリーズ の増設・交換用カメラ
用途
SEC-N-※Mリーズ追加・交換用カメラ
色
白
径(Φmm)
65
電源
POE 給電
長さ(cm)
12
接続方式
PoE(イーサネット)
照明
赤外線LED
動作温度(℃)
-10〜50
画素数
400万画素
出力形式
NTSC
防水
生活防水
注意
SEC-CAN-E4M