ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ本体
ブロードウォッチの 防犯用カメラ
4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Kシリーズ増設・交換用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48672419
品番
SEC-CAN-E4K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
LANケーブルより給電できる4K(800万画素)ネットワークカメラ
防犯カメラセット SEC-N-*Kシリーズ の増設・交換用カメラ
用途
SEC-N-※Kシリーズ追加・交換用カメラ
色
白
径(Φmm)
65
電源
POE 給電
長さ(cm)
12
接続方式
PoE(イーサネット)
照明
赤外線LED
動作温度(℃)
-10〜50
画素数
800万画素
出力形式
NTSC
防水
生活防水
注意
SEC-CAN-E4K