200954 アラムPVCニップル アラム 48672498 200954 アラムPVCニップル アラム 48672498

アラムPVCニップル

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(PVC)塩化ビニール 外径(Φmm)ニップル部:20.5 形状エルボ 注文コード48672498 品番200954
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は材質・外径・形状など9種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。

材質(PVC)塩化ビニール 形状エルボ 適合ホース内径(Φmm)19 長さ(mm)ニップル部:33 ねじ長さ(mm)15.5 外径(Φmm)ニップル部:20.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-17
用途:
取水ホースと塩ビパイプとの接続

TSソケットに19ミリストレーナー(カクダイ)をかませてゴミを除去しつつ取水できるホースを作成しました。安くてありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18823044
2024-04-07
用途:
趣味車のオイルキャッチタンクからの出口ホース接続用

タンクの出口が大きいサイズなのでホーズとのサイズ調整と接続に。これは安くて便利。速くしっておけば図太いホーズを使わずにすんだ。

2人が参考にしています
対象商品:
18823044
2023-07-29
用途:
水の循環ホースのニップルに使用

科学薬品や洗剤に強いので大変使いやすいです、要望を言えばねじの部分がもっと小さいサイズが有れば最高です。

対象商品:
18823044
2023-07-31
用途:
回流水槽の実験設備
教育・研究機関

金属製に比べてやや使用感は劣るが、安価のため利用しやすい。

対象商品:
18823053
2021-12-01
用途:
農作業

雨水を貯蔵するタンクの一定量溜まると排水する箇所に使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
18823053
2021-12-26
用途:
配管工事備品として使用。

耐塩素のホース接続部材として使用。ホームセンター等では取扱ない為、不定期に予備備品として購入。

2022-07-11
用途:
排水パイプの取り付け
農・林・水産業

商品そのものは良いのですが、パッキンやナットとセットであればなお良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
18823035
2021-04-25
用途:
配管キャップのノズルとして使用
製造業

固定ナットと平パッキンと一緒に購入しましたが、PVCニップルの六角ナットのネジ側にパッキン用の溝があればさらに便利と思います。
樹脂製のタンクノズルに代わる継ぎ手としてホースニップル側をネジニップル型とホースニップル部がさらに太いタイプがあればさらに使いやすいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする