ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48672507 品番KC-52A
参考基準価格(税別)¥640,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm
リアルタイムおよび履歴のグラフ表示
データインテグリティ対応
改ざん防止のため、データをPDFで出力
オーディットトレイルを搭載
パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別
コミュニケーションドック(別売)を使用することで、
USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応

用途
クリーンルームの清浄度管理
半導体や電子部品の製造現場の環境管理
医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理
病院等の医療現場の清浄度管理
付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ 仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒〜2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式) 寸法(mm)93×54×307 質量(g)約680 形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル 使用温度範囲(℃)10 〜40 電源ACアダプタ(入力電圧:AC100〜240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間) 表示測定値:累積値、差分値 測定回数連続:最大99回 定格流量(L/min)2.83 表示部4.3インチカラー液晶パネル 機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能 光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW) アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動) 測定間隔最大24時間(測定周期として設定) 操作方法タッチパネル、ボタン 外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用) 言語表示日本語、英語 受光素子フォトダイオード クラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1 使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと) 粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上 光学方式側方散乱方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする