1/2DR.15PC 絶縁工具セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48672708 品番P-E415A
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

15個組の絶縁工具セットです。
通信・電気設備工事に最適!
最新の適合規格に合格。EN60900・IEC60900(交流1000V絶縁)
ハードインジェクション加工。摩擦や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様により、ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上。摩擦や剥離に強く耐久性もアップ。

用途
通信電気設備工事
電気自動車ハイブリッド車等の整備作業に
セット内容1/2"ソケット:10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2"ラチェットハンドル250mm、1/2"エクステンションバー125・250mm 質量(kg)3.6 差込角(mm)12.7 ケース寸法(mm)490×280×75
注意
※ご使用の際には必ず絶縁手袋を併用してください。
※ご使用の前に必ず工具を点検し、絶縁被覆や工具本体に破損がみられる場合には直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする