Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの 絶縁スパナ/レンチ
絶縁スパナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48672717
品番
ESP080
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合規格EN60900・IEC60900合格品です。
被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。
ゴム系被膜に比べ薄肉設計。
狭い場所でも使い勝手が向上。
用途
ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適
全長(mm)
104
質量(g)
31
寸法D1(mm)
22.8
寸法T1(mm)
7.5
サイズ(mm)
8
注意
※ご使用の際には必ず絶縁手袋を併用してください。
※ご使用の前に必ず工具を点検し、絶縁被覆や工具本体に破損がみられる場合には直ちに使用を中止してください。