絶縁スパナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48672744 品番 ESP130
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

適合規格EN60900・IEC60900合格品です。
被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。
ゴム系被膜に比べ薄肉設計。
狭い場所でも使い勝手が向上。

用途ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適 全長(mm)155 質量(g)95 寸法D1(mm)33.8 寸法T1(mm)10.2 サイズ(mm)13
注意
※ご使用の際には必ず絶縁手袋を併用してください。
※ご使用の前に必ず工具を点検し、絶縁被覆や工具本体に破損がみられる場合には直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする