ミニリバースラチェット(ビニール黒コーテイング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48673076 品番MRG-14C
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

クラス最高のコンパクトヘッド
ギア数52山
±ダブルビット搭載

用途狭い箇所での整備作業に 全長(mm)90 差込角(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする