※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ビットソケット
Pro-Autoの プラス/マイナス
9.5ヘキサゴンソケット +No1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48673119
品番
1336P01
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ヘキサゴンソケット9.5(3/8)
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
52
質量(g)
30
寸法D(mm)
17
差込角(sq.)
9.5
ビット全長(mm)
25
サイズ(mm)
(+)No1
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください