トラクター用爪交換レンチ 17x19mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48673320 品番RBS-1719A
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

機能性:17・19mm共用タイプであらゆる機種に対応することができます。泥落とし作業に便利!
作業性:左右の回転はノブを指先ワンタッチで切り替えができますので、すばやく締め戻し作業ができます。
安全性:全長が470mmとロングサイズのため爪交換時に、腕や手を怪我することがありません。

寸法(mm)17×19 全長(mm)470 質量(g)810 ギア数32山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする