フレアラチェットトルクレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48673338 品番FRT-1718N
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。
ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。設定トルクに達するとカチッと音がして、手に軽いショックが伝わります。

用途エアコン取付作業等 全長(mm)255 質量(g)409 寸法D(mm)33.5 寸法T(mm)10.2 二面幅(mm)17 締付トルク(N・m)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする