首振りインパクトエクステンションソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48673514 品番 UES-22
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。
六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。
ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。
首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。

用途
インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。
建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!
コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。
全長(mm)154 質量(g)364 差込角(mm)12.7 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)25 サイズ(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする