3/8DR13PC充電スプラインディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48673539 品番ESD13S
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。
付属の電動アダプターに装着。
スプラインソケットが電ドル用ソケットに早変わり。
ソケット脱落を防ぐロック式を採用。
簡単ワンタッチでソケットを素早く交換可能。
携帯便利なビットホルダー、カラビナ付き。

用途建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適 セット内容3/8"スプラインディープソケット:8・10・12・13・14・17・19・21mm、3/8"電気アダプター(ロック式):1/4"、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm 質量(kg)1.1 ケース寸法(mm)250×175×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする