CR-8010 テフロン撥水レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 48674018

テフロン撥水レインパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48674018 品番CR-8010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用
フード調節リードコード
表面デュポン社テフロン加工
抗菌防臭メッシュ
引き裂きに強いリップストップ
耐水圧10000、透湿2000
収納袋付

グレー サイズM 材質(本体)ポリエステル<リップストップ>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ 着丈(cm)75 適応身長(cm)155〜165 裄丈(cm)85 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする