CR-8010 テフロン撥水レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 48674036

テフロン撥水レインパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48674036 品番CR-8010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用
フード調節リードコード
表面デュポン社テフロン加工
抗菌防臭メッシュ
引き裂きに強いリップストップ
耐水圧10000、透湿2000
収納袋付

グレー サイズLL 材質(本体)ポリエステル<リップストップ>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ 着丈(cm)79 適応身長(cm)165〜175 裄丈(cm)90 適応胸囲(cm)96〜104

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48674036 CR-8010 48674158 CR-8000 テフロン撥水レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) テフロン撥水レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 1着 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする