COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア・ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア
COVER WORK(カバーワーク)の トップス レインウェア
テフロン撥水レインパーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
48674115
品番
CR-8010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用
フード調節リードコード
表面デュポン社テフロン加工
抗菌防臭メッシュ
引き裂きに強いリップストップ
耐水圧10000、透湿2000
収納袋付
色
オリーブ
サイズ
4L
材質
(本体)ポリエステル<リップストップ>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ
着丈(cm)
83
適応身長(cm)
175〜185
裄丈(cm)
94
適応胸囲(cm)
108〜122