テフロン撥水レインパーカー

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 千鳥グレー サイズ3L 注文コード48674167 品番CR-8000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用
フード調節リードコード
表面デュポン社テフロン加工
抗菌防臭メッシュ
耐水圧10000、透湿2000
収納袋付

千鳥グレー サイズ3L 材質(本体)ポリエステル<千鳥柄プリント>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ 着丈(cm)81 適応身長(cm)170〜180 裄丈(cm)92 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48674228
2017-01-21
用途:
自動車整備業

作業着というより、アウトドアのアウターとして充分なデザインです。痩せ型177cmですが着込んだうえのアウターなので3Lでちょうどいい。普段使いして、汚れてから作業着にするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする