曜日別特売
CR-8000 テフロン撥水レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 48674246

テフロン撥水レインパーカー

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1着インディゴブルーサイズS注文コード48674246品番CR-8000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用
フード調節リードコード
表面デュポン社テフロン加工
抗菌防臭メッシュ
耐水圧10000、透湿2000
収納袋付

インディゴブルーサイズS着丈(cm)73適応身長(cm)150~160裄丈(cm)83材質(本体)ポリエステル<デニム柄プリント>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ適応胸囲(cm)87~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48674273
2020-04-21
用途: 雨天時のバイク運転で着用。
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

薄手で軽くてかさばらないので、収容時にはコンパクト。
防水性能は満足いくものです。
購入してよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする