テフロン撥水レインパーカー

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 デニムグレー サイズ4L 注文コード48674352 品番CR-8000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用
フード調節リードコード
表面デュポン社テフロン加工
抗菌防臭メッシュ
耐水圧10000、透湿2000
収納袋付

デニムグレー サイズ4L 着丈(cm)83 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)94 材質(本体)ポリエステル<デニム柄プリント>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ 適応胸囲(cm)108〜122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48674273
2020-04-21
用途:
雨天時のバイク運転で着用。
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

薄手で軽くてかさばらないので、収容時にはコンパクト。
防水性能は満足いくものです。
購入してよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする