音波振動歯ブラシ K10

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48674772 品番 K10PK
参考基準価格(税別)¥415 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。

ピンク 質量(g)31(単4乾電池1本含む) 適合(替えブラシ)K70 連続使用時間1回2分、1日2回使用で約90日(約360分) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×190 ブラシ極細毛(毛先0.02mm) ストローク数(回/分)22000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
歯磨き
株式会社新潟化工機 様

あまりにも安いので半信半疑で購入しました。ちゃんと動きました。
一万円の電動歯ブラシと変わりません。ただ安いので作りはしっかりしていません。

2025-01-24
用途:
朝夜の歯磨き

振動が他社製品より強く、しっかり磨ける。コストパフォーマンスが良い。

対象商品:
48674754
2024-09-09
用途:
歯磨き
その他業種

持ちやすくて、振動も強く、磨き上がりも良いお品です。
洗面所と浴室で使っていますが、壊れることなく長持ちしています。
単三電池を入れても重くありません。
替えのブラシが購入できます。
買え買える時も、またこの商品にしようと思います。

2024-10-02
用途:
職場用
教育・研究機関

昼食後の歯ブラシとして購入しました。乾電池式なので外出先でも調達ができ便利です。若干洗浄力が弱く感じますが、手で洗うより楽です。

対象商品:
48674763
2024-04-11
用途:
良い
農・林・水産業

この価格でこの性能はすごい。高価な他社製品と比べると振動数は少ないが、私には十分な性能。

対象商品:
48674754
2022-12-07
用途:
自分用

安価で良いものです、電池も長持ちします。強く握ると、電池ケースの隙間が広がってきます。

1人が参考にしています
対象商品:
48674754
2023-01-15
用途:
歯磨き用
サービス業

値段が安かったので2本購入しました。メーカーは違いますが、今まで使っていたものより
振動が弱い様に感じます。

対象商品:
48674754
2022-02-24
用途:
小旅行用の予備として購入

この価格ながら、振動は強力。
低価格帯品なのに、替えブラシの
購入が出来るので満足度ポイントは高い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする