ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 革手袋
ミタニコーポレーションの 豚革手袋
豚革手袋QUATRO(クアトロ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48674998
品番
‐
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
柔らかな豚革使用でソフトな使い心地。
動きにフィットするコンプレッション機能。
抜群の伸縮性で快適ストレッチ。
柔らかくしなやかな質感。
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚革、ポリエステル、ポリウレタン、その他
色
手の平:白、手の甲:ブラック
加工
特に無し
機能
伸縮性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
トラスコ品番
836-5839
質量(g)
80