建築の友
建築の友の ニス/ツヤだし/ステイン
建築の友の ツヤだし
簡単ツヤ出シスプレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48675402
品番
TSP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ムラやダマになりにくく、均一にきれいに仕上がります。広い面のツヤ出しに。住まいのマニュキアのツヤ合わせに。
色
ツヤ有り
特性
ツヤ出シ
用途
20X20cm塗れます。
危険等級
V
アズワン品番
64-5076-24
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.018L
危険物の性状
非水溶性