RB53 VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 48677764

RB53 VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 48677764
RB53 VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 48677764

VベルトB形 (レッド)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルト長さ(mm)1346
1346
711
787
838
889
940
965
991
1016
1041
1067
1092
1118
1143
1168
1194
1219
1270
1321
1372
1397
1422
1473
1499
1524
1549
1575
1600
1626
1651
1676
1702
1753
1778
1803
1829
1854
1880
1905
1930
1956
1981
2032
2057
2083
2134
2159
2184
2210
2235
2261
2286
2311
2337
2362
2413
2438
2464
2489
2515
2540
2591
2794
2896
3048
3429
2921
4039
4064
1295
1448
2007
2819
2743
有効ピッチ周長さ(mm)1347
1347
712
788
839
889
940
966
991
1016
1042
1067
1093
1118
1143
1169
1194
1220
1270
1321
1372
1397
1423
1474
1499
1524
1550
1575
1601
1626
1651
1677
1702
1753
1778
1804
1829
1855
1880
1905
1931
1956
1982
2032
2058
2083
2134
2159
2185
2210
2236
2261
2286
2312
2337
2363
2413
2439
2464
2490
2515
2540
2591
2794
2896
3048
3429
2921
4039
4064
1296
1448
2007
2820
2744
内容量1本注文コード48677764品番RB53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。
電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11有効ピッチ周長さ(mm)1347呼び番号53インチ種別B材質(ベルト)ゴム質量(kg)0.25種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90ベルト長さ(mm)1346角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)125ベルト形B
関連資料:(0.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 農業機械のコンバインのベルト交換
津々良農園農・林・水産業

バルトに亀裂が入った為交換使用しました。商品に問題
はありません
大変満足しています。次回もお願い致します。

対象商品 : 48677597
2022-08-31
用途: 除雪機のメンテナンス
その他業種

古い除雪機のVベルト交換に
この商品は価格がリーズナブルで大変重宝してます。品質も特に悪そうな事なく、いいんでないかい。

対象商品 : 48677877
2022-11-19
用途: 機械の伝導
大角水産農・林・水産業

日本の有名メイカーの物と変わりないと思います、価格が安い

対象商品 : 48677877
2021-10-07
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このⅤベルトは耐久性がとてもよく通常のベルトより長持ちします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする