ふぁるかたぼっくす

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 48678525 品番 丸95XH45
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,098
種別本体 材質ファルカタ材+両面グラシン紙貼合 メーカー商品コード004250003 その他【冷凍】× 寸法(mm)Φ95×45 ナチュラル 耐油性耐油性なし 電子レンジ 室数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48678595
2022-07-16
用途:
テイクアウト用
和心料理 Takasaki 様 (飲食業)

今回、テイクアウト用のちらし寿司、炊き込みご飯のために購入しました。厚みはないのですが、意外と丈夫で一人前にちょうどいいサイズだと思います。

対象商品:
48678595
2022-02-07
用途:
和菓子入れ
WAKANAアンフラワー 様 (その他業種)

和菓子を入れてプレゼントするのに重宝してます。
お値段も安いと思います。

対象商品:
48678577
2021-08-29
用途:
菓子包装
飲食業

もう少し高さが欲しいです。あと、本体と蓋まとめて送っていただいても良かったですよ。

対象商品:
48678656
2019-12-10
用途:
お弁当作成時
その他業種

清潔感があって、とても良かったです。
また頼みたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする