色クリア
用途風呂まわり、タイルの隙間、洗面台、窓まわり、配水管、板金類、バックガード、カウンタートップ、ALC板、外壁、屋根まわり、雨どい、通気口などのシーリングや補修
適合材木材(杉、松など)、金属(アルミニウム、ステンレスなど)、プラスチック(ABS樹脂、アクリル板など)、アスファルト、レンガ、セメント等
標準使用量5mm×5mm隙間で約5m程度
危険等級U
養生時間タックフリー:30分以内、硬化日数:2〜4日、完全硬化日数:1週間〜2週間
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
上塗塗装可能時間水性塗料:24〜48時間後
不適合人工大理石、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレン、ゴム、シリコーン、PTFE、加硫ゴム、ワックス、ロウ、EPDM合成ゴム、ケイナー加工、塩酸、硫酸、過酸化物、有機溶剤など
危険物の性状非水溶性