- レクセル(チューブタイプ) サシュコ 48678857

レクセル(チューブタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(148mL) 注文コード48678857 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

濡れた箇所にも強力接着、多くの素材に接着可能です。
また、伸長力があるため追従性に優れ、切断までの伸び率は900%です。
水性・油性の塗装が可能。

ホワイト 用途風呂まわり、タイルの隙間、洗面台、窓まわり、配水管、板金類、バックガード、カウンタートップ、ALC板、外壁、屋根まわり、雨どい、通気口などのシーリングや補修 適合材木材(杉、松など)、金属(アルミニウム、ステンレスなど)、プラスチック(ABS樹脂、アクリル板など)、アスファルト、レンガ、セメント等 標準使用量5mm×5mm隙間で約5m程度 危険等級U 養生時間タックフリー:30分以内、硬化日数:2〜4日、完全硬化日数:1週間〜2週間 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量19.24mL 上塗塗装可能時間水性塗料:24〜48時間後 不適合人工大理石、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレン、ゴム、シリコーン、PTFE、加硫ゴム、ワックス、ロウ、EPDM合成ゴム、ケイナー加工、塩酸、硫酸、過酸化物、有機溶剤など 危険物の性状非水溶性
注意
※レクセルは、ポリスチレン製断熱材を劣化させます。水槽、プールなど常に水に浸かっている箇所、ペット関連商品、硬化後、引火の恐れのある箇所、コンロ等の高熱箇所、ゴム製品などへのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48678848
2019-02-12
用途:
雨どいの補修

ステンレス製の雨どいの補修に使用しました。
パテやコーキングではすぐダメになるし、仕上がりもいまいちでしたが、レクセルは使いやすく仕上がりもきれいで満足です。

対象商品:
48678848
2018-11-19
用途:
コンクリートの隙間埋め
建設業・工事業

コンクリートの隙間埋めに使用。慣れた場所でも施工可能との事でしたので購入。使いやすくて量もいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする