キングコーンR

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 48678918 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

踏まれても、折り曲げても復元性があり柔軟で破損しにくい。
※気温により異なる場合がございます
反射シールを使用していますので視認性抜群です。
コーンウエイトとの一体型で質量は3.4kg!

レッド 質量(kg)3.4 高さ(mm)700 種類スタンダード デザインライン入り

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48678902
2020-11-13
用途:
交差点のコーナーに!
株式会社キット 様

しっかりした造りなので、安心して使えそうです重量感も有り少しの風では飛んで行きそうになさそう!

対象商品:
48678918
2019-11-06
用途:
道路工事

値段も手頃で普通のカラーコーンより、とても丈夫です。
上部工事警告灯用の穴加工が悪いのが難点です。値段が安いので我慢して自分で加工しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする