アラオ
アラオの 工事関連用品
パイプキャッチャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
H200
注文コード
48678927
品番
H200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム止水板(100Φ)付き!
底面ブチルテープにより不陸調整・釘打ち前の仮止め・止水の3つの効果!
メッキ加工品のため防錆処理不要!
用途
雪養生時の支柱受け金具・足場の支柱受け金具
色
シルバー
許容荷重(kg)
500
寸法H(mm)
170〜240
規格
H200
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
130
寸法h(mm)
130〜200
注意
※許容荷重の範囲内で使用してください。
※必ず釘打ちをして使用してください。
※必ず鋼管をカップ中心にセットしてご使用ください。
※カップを抜き取る場合はボルト部分を養生して下さい。