綿の履き口ゆったり5本指ソックス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2足) 注文コード 48680388 品番 696
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

呼吸する繊維絹を多く使用。ゴム抜き仕様で履き口ゆったり設計。足首サポーターがズレを防止、土踏まずサポーターが疲れを軽減します。

生成 材質絹・ポリエステル・ポリウレタン サイズ(cm)22〜24 指タイプ5本指 入数2足 特性吸湿・保湿・通気・防臭 用途直接履いても、冬場の下履き靴下としても最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)19 性別女性用 丈区分クルー丈

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48680372
2021-05-15
用途:
毎日の靴下履きです
建設業・工事業

締め付けのキツさが嫌で購入してみました。3日履いたらつま先に穴が空きました。
耐久性のなさに呆れています。

対象商品:
48680354
2020-09-29
用途:
調剤
医療・福祉・介護関連業

なかなか販売されていないのでここで購入でき助かりました。調剤薬局での調剤業務に使用していますが、一日中、細かい動きが多く、立ち仕事でよく歩き回る医療業務にも、汗で蒸れることがなく指に力を入れて疲れないこの製品がとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする